KQ2L06-M5A-X35 Steckverbindung

SMC-Stecker männlich

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:KQ2L06-M5A-X35
Rubix:2003273
Hersteller:KQ2L06-M5A-X35
EAN:3618036058017
KQ2L06-M5A-X35 Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffc3604, pbt, pp, 303 edelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L06-M5A-X35 Steckverbindung


KQ2L SMC-Winkelverschraubungen mit Außengewinde lassen sich schnell und einfach in eine pneumatische Armatur einbauen. Diese KQ2L-Winkelverschraubungen mit Außengewinde sind außerdem kompakter und können daher auf begrenztem Raum verwendet werden. Winkelverschraubungen mit Außengewinde werden für Leitungen mit Innengewinde im rechten Winkel verwendet. Die neue KQ2-Produktlinie ist einfacher als die Vorgängermodelle und verfügt über eine verbesserte Einsteck- und Entnahmekraft.

Stärken

Geringer Kraftaufwand beim Anbringen und Entfernen
Kompakte Größe für den Einsatz in kleineren Räumen

Anwendungen

Kann in einem weiten Bereich von niedrigem Vakuumdruck bis 1 Mpa verwendet werden

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Werkstoffc3604, pbt, pp, 303 edelstahl
Anschluss 16 mm
Profilkq2l
Anschluss 2m5
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen