Referenzen
Festo:QSC-10H-50
Rubix:442645
Hersteller:130702
EAN:4052568024239

Produktdetails : QSC-10H-50 Blindstopfen
Blindstopfen QSC-10H-50 Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar, temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 – 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,85 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse) |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
71,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen