Referenzen
Festo:QSL-16
Rubix:113946
Hersteller:153075
EAN:4052568031688

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 16 mm |
Produktdetails : QSL-16 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverbindung QSL-16 Größe=Standard, Nennweite=10,8 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=1, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 71x27x48 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31,56 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 16 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 16 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std