166.018-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:166.018-8
Rubix:340708
Hersteller:109575
EAN:4047322199360




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 ag (gewinde) |
Dokumente
Produktdetails : 166.018-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 außen, Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø10mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., Innen 6-kantUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/8 ag (gewinde) |
| Profil | t |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | t-steckverschraubung »blaue serie« drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage