LCN-1/4-PK-6 Stecknippel-Verschraubung

CN Stecknippel-Verschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:LCN-1/4-PK-6
Rubix:72687
Hersteller:12959
EAN:4052568021559
LCN-1/4-PK-6 Stecknippel-Verschraubung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffaluminium
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LCN-1/4-PK-6 Stecknippel-Verschraubung


L-Stecknippel-Verschraubung LCN-1/4-PK-6 schwenkbar, mit Dichtring. Nennweite=4,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x20 mm
Bruttogewicht14,79 g
Werkstoffaluminium
Anschluss 1g 1/4
Anschluss 28
HerkunftslandDE
Zolltarifcode79070000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen