QSML-M5-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-M5-6-100
Rubix:442715
Hersteller:130772
EAN:4052568024932
QSML-M5-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-M5-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSML-M5-6-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=2,1 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x86x72 mm
Bruttogewicht4,54 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilmini
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
257,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
305,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen