148.014-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 4 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:148.014-4
Rubix:1424966
Hersteller:109514
EAN:4047322386906


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 148.014-4 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 innen, Ø 4 mm
T-Steckverschraubung mit Innengewinde Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Profil | t-steckverschraubung »blaue serie« |
| Anschluss 2 | g 1/4 innen (drehbar) |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage