KQG2H10-02S Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Aussengewinde

Einschraubverschraubung gerade M5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQG2H10-02S
Rubix:2176294
Hersteller:00759403
EAN:3618036030938
KQG2H10-02S Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Aussengewinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQG2H10-02S Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Aussengewinde


KQG2H, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28 g
Werkstoffrvs
Anschluss 110 mm
Anschluss 21/4 in
Max. Temperatur150 °C
20,58 exkl. MwSt.
/ Stück
24,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage