Referenzen
SMC:KQ2L04-M3G1
Rubix:3015997
Hersteller:KQ2L04-M3G1



Produktdetails : KQ2L04-M3G1 Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Freigabekragen gibt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange frei, so dass die Verschraubung mit einer geringen Kraft gelöst werden kann und sich die Schläuche leicht entfernen lassen.
Stärken
-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | c3604, pbt, pp |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Profil | kq2 |
| Anschluss 2 | m3 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen