853184 T-Steckverbindung 12 mm

T-STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853184
Rubix:3049307
EAN:3660338093531
853184 T-Steckverbindung 12 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 112
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853184 T-Steckverbindung 12 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 112
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge29,3 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 212
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch12 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch12 mm
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std