QS-8H-6 Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-8H-6
Rubix:215614
Hersteller:153042
EAN:4052568011024
QS-8H-6 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffpbt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-8H-6 Steckverbindung


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41x13x13 mm
Bruttogewicht4 g
Anschluss 18
Werkstoffpbt
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
3,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std