853167 Steckverbindung gerade, reduzierend 6-8 mm

858818 Steckverbindung gerade, 10-12 mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853167
Rubix:3049248
EAN:3660338093395
853167 Steckverbindung gerade, reduzierend 6-8 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffpolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853167 Steckverbindung gerade, reduzierend 6-8 mm


Gerade Steckverbindung, STRAIGHT FITTING OD 10-12
Gerade Verschraubung-Reduzierstück 8mm - 6mm Rohr

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffpolymer
Länge34,6 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 28
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std