Referenzen
Aventics:2123210000
Rubix:591944
Hersteller:2123210000

Dokumente
Produktdetails : 2123210000 Verschlussstecker
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 |
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (pbt) |
| Länge | 42 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 8 mm |
| Herkunftsland | KR |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std