853197 Steckverbindung gerade mit Stecknippel, reduzierend 4-8 mm
GERADE STECKVERBINDUNG, REDUZIEREND
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853197
Rubix:3049242
EAN:3660338093630

Dokumente
Produktdetails : 853197 Steckverbindung gerade mit Stecknippel, reduzierend 4-8 mm
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
858826 12-6 Metallgehäuse
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | polymer |
| Länge | 41,5 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage