Referenzen
Festo:QS-G3/8-10
Rubix:215962
Hersteller:186102
EAN:4052568004972

Produktdetails : QS-G3/8-10 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Steckverschraubung QS-G3/8-10
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std