176.018-4 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:176.018-4
Rubix:340822
Hersteller:109745
EAN:4047322200288




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 176.018-4 T-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 4-fach, drehbar, G 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | t-mehrfachverteiler (blaue serie), drehbar, 4-fach |
| Anschluss 2 | steckanschluss für schlauch ø4 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage