843002 Muffe Edelstahl mit Innengewinde R3/8
UNGLEICHE MUFFE - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:843002
Rubix:3235908
EAN:3660338062919


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Dokumente
Produktdetails : 843002 Muffe Edelstahl mit Innengewinde R3/8
Druck: 140 bar - Mindestdruck: -0,99 bar. Betriebstemperatur: -110 bis +300 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Muffe Edelstahl mit Innengewinde R3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
| Profil | innengewinde/innengewinde |
| Anschluss 2 | g 1/2 |
| Min. Temperatur | -110 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | -0,99 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std