842938 Gewindetülle Edelstahl mit Außengewinde 10-R3/8

ENDSTÜCK, GERIFFELT, KONISCH - EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:842938
Rubix:3236029
EAN:3660338063084
842938 Gewindetülle Edelstahl mit Außengewinde 10-R3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 110 mm
Max. Betriebsdruck20 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 842938 Gewindetülle Edelstahl mit Außengewinde 10-R3/8


Rostfreier Stahl 316L
Gewindetülle Edelstahl mit Außengewinde 10-R3/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Anschluss 110 mm
Max. Betriebsdruck20 bar
Profil842
Anschluss 23/8 in
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur200 °C
Gewindeartr
Min. Betriebsdruck0 bar
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.