QS-CUT NIT D GR. 9 Schnittschutzhandschuh QS-CUT NIT D, Größe 9
HANDSCHUHE G-CUT NIT D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:861876
GISS:880373
Rubix:2220444
EAN:3660338337888

Dokumente
Produktdetails : QS-CUT NIT D GR. 9 Schnittschutzhandschuh QS-CUT NIT D, Größe 9
Entwickelt für höchste Anforderungen an den Handschutz bieten die QS-CUT NIT D Schutzhandschuhe von GISS eine hervorragende Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und gewährleisten gleichzeitig Komfort, Fingerfertigkeit und sicheren Griff.
Eigenschaften:
Die Handschuhe bestehen aus hochdichten Polyethylenfasern (HDPE), die für ihre Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Schnittverletzungen bekannt sind. Die nahtlose Strickkonstruktion in Feinstrick-Gauge 13 sorgt für hohe Flexibilität und reduziert Druckstellen, was einen angenehmen Tragekomfort über längere Zeiträume ermöglicht. Die graue Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen gewährleistet eine ausgezeichnete Griffsicherheit – selbst bei Kontakt mit Öl, Feuchtigkeit oder rutschigen Oberflächen. Durch die Kombination von Materialien und ergonomischem Design entsteht ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Griffsicherheit und Bewegungsfreiheit.
Spezifikationen:
• Konstruktion: nahtlos gestrickter Schutzhandschuh
• Gauge: 13
• Trägermaterial: hochdichte Polyethylenfasern (HDPE)
• Beschichtung: graues Nitril-Mikroschaum auf Handfläche und Fingern
• Einsatzbereiche: trockene, feuchte und ölige Umgebungen
• Große Auswahl an Größen verfügbar
• Farbiger Bund zur einfachen Größenunterscheidung
Normen:
Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung und bietet geprüfte Sicherheit im professionellen Einsatz. Zertifiziert nach:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken (Leistungsstufe 4X43D)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für normgerechte und zuverlässige PSA-Lösungen. Als Marke von Rubix ist GISS in ganz Europa präsent und unterstützt über 40.000 Kunden mit hochwertigen Produkten, die maximale Sicherheit im Arbeitsalltag gewährleisten.
Eigenschaften:
Die Handschuhe bestehen aus hochdichten Polyethylenfasern (HDPE), die für ihre Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Schnittverletzungen bekannt sind. Die nahtlose Strickkonstruktion in Feinstrick-Gauge 13 sorgt für hohe Flexibilität und reduziert Druckstellen, was einen angenehmen Tragekomfort über längere Zeiträume ermöglicht. Die graue Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen gewährleistet eine ausgezeichnete Griffsicherheit – selbst bei Kontakt mit Öl, Feuchtigkeit oder rutschigen Oberflächen. Durch die Kombination von Materialien und ergonomischem Design entsteht ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Griffsicherheit und Bewegungsfreiheit.
Spezifikationen:
• Konstruktion: nahtlos gestrickter Schutzhandschuh
• Gauge: 13
• Trägermaterial: hochdichte Polyethylenfasern (HDPE)
• Beschichtung: graues Nitril-Mikroschaum auf Handfläche und Fingern
• Einsatzbereiche: trockene, feuchte und ölige Umgebungen
• Große Auswahl an Größen verfügbar
• Farbiger Bund zur einfachen Größenunterscheidung
Normen:
Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung und bietet geprüfte Sicherheit im professionellen Einsatz. Zertifiziert nach:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken (Leistungsstufe 4X43D)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für normgerechte und zuverlässige PSA-Lösungen. Als Marke von Rubix ist GISS in ganz Europa präsent und unterstützt über 40.000 Kunden mit hochwertigen Produkten, die maximale Sicherheit im Arbeitsalltag gewährleisten.
Stärken
• Hohe Langlebigkeit durch exzellente Abrieb- und Schnittfestigkeit
• Sicherer Griff auch bei Kontakt mit Flüssigkeiten (Öl, Wasser)
• Angenehmer Tragekomfort dank nahtloser Verarbeitung und feiner Jauge
• Effektiver Schnittschutz (Level D/F)
• Sicherer Griff auch bei Kontakt mit Flüssigkeiten (Öl, Wasser)
• Angenehmer Tragekomfort dank nahtloser Verarbeitung und feiner Jauge
• Effektiver Schnittschutz (Level D/F)
Anwendungen
Ideal für Montage-, Handling- und Fertigungsarbeiten in industriellen Umgebungen. Empfohlen für allgemeine Wartung, Automobilmontage sowie das sichere Greifen von rutschigen oder scharfkantigen Materialien wie Kabeln, Keramik, Fliesen oder Blechen. Die Handschuhe bieten auch unter schwierigen Bedingungen – auf feuchten oder öligen Oberflächen – zuverlässigen Schutz, ohne die Präzision bei anspruchsvollen Tätigkeiten einzuschränken.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | phd-gewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std