874-11 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 874

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:874-11
Rubix:2503007
EAN:7392626054950
874-11 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe11
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 874-11 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA


Der Ejendals TEGERA® 874 Schutzhandschuh vereint hohe Flexibilität mit präziser Fingerfertigkeit und ist ideal für Montagearbeiten sowie leichte Handhabungs- und Kommissioniertätigkeiten. Gefertigt aus einem feinen 15-Gauge-Strick mit Nitrilschaum-Beschichtung gewährleistet er eine sichere Griffigkeit in trockenen ebenso wie in feuchten Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Der TEGERA® 874 ist ein flexibler, synthetischer Arbeitshandschuh, der speziell für maximale Fingersensibilität entwickelt wurde. Das feine 15-Gauge-Trägermaterial aus Nylon und Spandex sorgt für ausgezeichnete Beweglichkeit, hohen Tragekomfort und eine ergonomische Passform. Die Nitrilschaum-Beschichtung im Finger- und Gelenkbereich erhöht die mechanische Belastbarkeit, während die punktförmige Nitrilbeschichtung auf der Handfläche die Rutschfestigkeit auf unterschiedlichen Oberflächen verbessert. Diese Konstruktion unterstützt präzises Arbeiten bei Montage-, Prüf- und Kontrollaufgaben und reduziert das Abrutschen von Bauteilen. Zudem ist der Handschuh nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert und somit frei von hautschädlichen Substanzen.

Spezifikationen:
• Strickstärke: Gauge 15
• Trägermaterial: Nylon, Spandex
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum, Nitril-Noppen
• Manschettenmaterial: Textil
• Grip-Design: punktierte Beschichtung
• Manschettentyp: gestrickte Stulpe
• Farbe: Schwarz
• Fingerfertigkeit: Stufe 5

Normen:
• Entspricht EN 420 + A1 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Entspricht EN 388 (4132X) – Schutz gegen mechanische Risiken: Abriebfestigkeit 4, Schnittfestigkeit 1 (Klingenprüfung), Weiterreißfestigkeit 3, Durchstichfestigkeit 2
• Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert – geprüft auf Schadstofffreiheit
• PSA-Risikokategorie Kat. II gemäß EU-Verordnung 2016/425
• EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/1203/162/01/20/0042

Stärken

• Sichere Griffigkeit durch Nitril-Noppen, auch bei feuchten Oberflächen
• Hohe Flexibilität dank feinem Nylon-Spandex-Strick
• Angenehmer Langzeitkomfort durch atmungsaktives, leichtes Material
• Reduzierung von Abrieb- und Mikro-Schnittverletzungen bei Handhabungsarbeiten

Anwendungen

Dieser Schutzhandschuh eignet sich optimal für leichte Montagearbeiten, manuelle Handhabung sowie Sicht- und Qualitätskontrollen, bei denen eine hohe taktile Sensibilität erforderlich ist. Er kann in trockenen, feuchten, staubigen oder verschmutzten Umgebungen eingesetzt werden. Typische Anwendungen finden sich in der Maschinenbedienung, Elektroinstallation, im Bauwesen, bei Malerarbeiten oder der Bodenvorbereitung. Der TEGERA® 874 wird häufig in den Bereichen Mechanik, Industrieausrüstung, MRO (Maintenance, Repair & Operations), Automobilindustrie, Transport sowie Logistik eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
HerkunftslandCN
50,76 exkl. MwSt.
/ 12 Paar
60,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe