860-8 SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetischer Handschuh TEGERA 860
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:860-8
Rubix:2503658
EAN:7392626029507


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 860-8 SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA
Dieses Handschuhmodell kombiniert ein Nylonfutter mit einer glatten Beschichtung und bietet dadurch eine hohe Flexibilität und ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Es eignet sich besonders für präzise Handhabungsarbeiten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen und kaschiert dank seiner schwarzen Farbe Verschmutzungen zuverlässig.
Eigenschaften:
Die Konstruktion des Tegera 860 basiert auf einem feinen synthetischen Strickgewebe, das sich der Hand optimal anpasst und eine hohe Sensibilität an den Fingerkuppen gewährleistet. Eine Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für zuverlässigen Halt beim Greifen kleiner Teile oder glatter Komponenten. Die glatte Ausführung der Beschichtung unterstützt die Gesamtflexibilität und ermöglicht wiederholte Bewegungen, ohne die Handmuskulatur zu ermüden. Die dunkle Farbgebung verdeckt angesammelte Verschmutzungen und verlängert so die Nutzungsdauer aus optischen Gründen.
Spezifikationen:
• Typ: Präzisions-Arbeitshandschuhe
• Trägermaterial: Nylon
• Konstruktion: nahtlos gestrickt
• Strickstärke: Gauge 13
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
• Beschichtungsbereich: nur Handfläche
• Griffdesign: glatte Beschichtung
• Länge: 220 bis 270 mm
• Große Auswahl an verfügbaren Größen
• Farbe: Schwarz
Normen:
• CE-Kategorie II: weist auf einen Schutz gegen mittlere Risiken hin (mechanische Verletzungen ohne irreversible Schäden) gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: legt allgemeine Anforderungen an Design, Unschädlichkeit und Tragekomfort von Schutzhandschuhen fest
• EN 388:2016+A1:2018 (4121A): kennzeichnet die Beständigkeit gegen mechanische Risiken mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb (4/4), Schnitt nach Coup-Test (1/5), Weiterreißen (2/4), Durchstich (1/4) und TDM-Schnitt (A/F)
Eigenschaften:
Die Konstruktion des Tegera 860 basiert auf einem feinen synthetischen Strickgewebe, das sich der Hand optimal anpasst und eine hohe Sensibilität an den Fingerkuppen gewährleistet. Eine Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für zuverlässigen Halt beim Greifen kleiner Teile oder glatter Komponenten. Die glatte Ausführung der Beschichtung unterstützt die Gesamtflexibilität und ermöglicht wiederholte Bewegungen, ohne die Handmuskulatur zu ermüden. Die dunkle Farbgebung verdeckt angesammelte Verschmutzungen und verlängert so die Nutzungsdauer aus optischen Gründen.
Spezifikationen:
• Typ: Präzisions-Arbeitshandschuhe
• Trägermaterial: Nylon
• Konstruktion: nahtlos gestrickt
• Strickstärke: Gauge 13
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
• Beschichtungsbereich: nur Handfläche
• Griffdesign: glatte Beschichtung
• Länge: 220 bis 270 mm
• Große Auswahl an verfügbaren Größen
• Farbe: Schwarz
Normen:
• CE-Kategorie II: weist auf einen Schutz gegen mittlere Risiken hin (mechanische Verletzungen ohne irreversible Schäden) gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: legt allgemeine Anforderungen an Design, Unschädlichkeit und Tragekomfort von Schutzhandschuhen fest
• EN 388:2016+A1:2018 (4121A): kennzeichnet die Beständigkeit gegen mechanische Risiken mit folgenden Leistungsstufen: Abrieb (4/4), Schnitt nach Coup-Test (1/5), Weiterreißen (2/4), Durchstich (1/4) und TDM-Schnitt (A/F)
Stärken
• Verlängerte Einsatzdauer durch die schwarze Farbe, welche Verschmutzungen optisch kaschiert
• Hohe Fingerfertigkeit dank Gauge 13 und dünner Polyurethan-Beschichtung
• Sicheres Greifen trockener oder leicht ölhaltiger Teile durch die Handflächenbeschichtung
• Erhöhter Tragekomfort und reduzierte Handermüdung durch flexibles Strickmaterial und anatomische Passform
• Hohe Fingerfertigkeit dank Gauge 13 und dünner Polyurethan-Beschichtung
• Sicheres Greifen trockener oder leicht ölhaltiger Teile durch die Handflächenbeschichtung
• Erhöhter Tragekomfort und reduzierte Handermüdung durch flexibles Strickmaterial und anatomische Passform
Anwendungen
Der Tegera 860 ist für Montagearbeiten, Qualitätskontrollen und Inspektionsaufgaben konzipiert, bei denen Präzision entscheidend ist. Er lässt sich effizient in logistischen Prozessen für leichte Handhabungsarbeiten, Lagerarbeiten oder das Führen von Fahrzeugen einsetzen. Auch in der Automobilindustrie, im Bauwesen, in der Konstruktion sowie in der Instandhaltung (MRO) wird er für vielfältige Installations- und Wartungsarbeiten verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,63 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std