811-6 GRAU-WEISS ESD-Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetischer Handschuh TEGERA 811
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:811-6
Rubix:2502654
EAN:7392626007987


Technische Zusammenfassung
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 811-6 GRAU-WEISS ESD-Synthetikhandschuh TEGERA
Die ESD-Handschuhe Tegera 811 kombinieren eine PU-Beschichtung mit einem feinen Strick und erfüllen damit die Anforderungen elektrostatischer Arbeitsumgebungen. Ihre leichte Konstruktion sorgt für ein angenehmes, feinfühliges Tragegefühl. Sie eignen sich ideal für Tätigkeiten, bei denen eine präzise und schonende Handhabung erforderlich ist.
Eigenschaften:
Diese dünnen Handschuhe sind für Arbeiten konzipiert, die eine hohe Fingerfertigkeit in elektrostatisch sensiblen Bereichen erfordern. Das feine Strickgewebe in Gauge 15 bietet ein weiches und flexibles Tragegefühl, während die PU-beschichtete Handfläche eine verbesserte Griffsicherheit bei feinen Manipulationen unterstützt. Das leichte Textil reduziert die Ermüdung bei längerem Tragen und die farbige Stulpe erleichtert die Größenerkennung. Die antistatische Ausführung ist für den Einsatz in kontrollierten Atmosphären geeignet.
Spezifikationen:
• Typ: antistatische Handschuhe
• PSA-Kategorie: 2
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Trägermaterial: Carbon, Nylon
• Konstruktion: nahtlos gestrickt
• Bündchen: Rollrand
• Strickstärke: Gauge 15
• Beschichtung: glatt, 3/4-beschichtet
• Beschichtungsmaterial: PU
• Länge: 220 bis 250 mm
• Farbe: grau
Normen:
Die 811 sind als PSA gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifiziert. Sie wurden nach folgenden Normen geprüft:
• EN ISO 21420:2020 definiert die allgemeinen Anforderungen an Ergonomie und Unbedenklichkeit von Handschuhen. Diese Handschuhe erreichen 5/5 Punkte in der Fingerfertigkeit.
• EN 388:2016+A1:2018 (3131X) legt die mechanischen Schutzstufen in Bezug auf Abrieb (3), Schnittfestigkeit (1), Weiterreißfestigkeit (3) und Durchstichfestigkeit (1) fest.
• IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω) regelt den Schutz vor elektrostatischen Entladungen in sensiblen Bereichen.
• EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω) betrifft elektrostatische Eigenschaften für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären.
Eigenschaften:
Diese dünnen Handschuhe sind für Arbeiten konzipiert, die eine hohe Fingerfertigkeit in elektrostatisch sensiblen Bereichen erfordern. Das feine Strickgewebe in Gauge 15 bietet ein weiches und flexibles Tragegefühl, während die PU-beschichtete Handfläche eine verbesserte Griffsicherheit bei feinen Manipulationen unterstützt. Das leichte Textil reduziert die Ermüdung bei längerem Tragen und die farbige Stulpe erleichtert die Größenerkennung. Die antistatische Ausführung ist für den Einsatz in kontrollierten Atmosphären geeignet.
Spezifikationen:
• Typ: antistatische Handschuhe
• PSA-Kategorie: 2
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Trägermaterial: Carbon, Nylon
• Konstruktion: nahtlos gestrickt
• Bündchen: Rollrand
• Strickstärke: Gauge 15
• Beschichtung: glatt, 3/4-beschichtet
• Beschichtungsmaterial: PU
• Länge: 220 bis 250 mm
• Farbe: grau
Normen:
Die 811 sind als PSA gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifiziert. Sie wurden nach folgenden Normen geprüft:
• EN ISO 21420:2020 definiert die allgemeinen Anforderungen an Ergonomie und Unbedenklichkeit von Handschuhen. Diese Handschuhe erreichen 5/5 Punkte in der Fingerfertigkeit.
• EN 388:2016+A1:2018 (3131X) legt die mechanischen Schutzstufen in Bezug auf Abrieb (3), Schnittfestigkeit (1), Weiterreißfestigkeit (3) und Durchstichfestigkeit (1) fest.
• IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω) regelt den Schutz vor elektrostatischen Entladungen in sensiblen Bereichen.
• EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω) betrifft elektrostatische Eigenschaften für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären.
Stärken
• Reduziert Ermüdungserscheinungen bei längerem Tragen dank feinem, flexiblem und atmungsaktivem Strick
• Verringert das Risiko elektrostatischer Entladungen durch ESD-gerechtes Design
• Erhöht die Präzision bei feinen Arbeiten durch die PU-Beschichtung
• Unterstützt eine effiziente Lagerorganisation durch farbliche Größenkennzeichnung
• Verringert das Risiko elektrostatischer Entladungen durch ESD-gerechtes Design
• Erhöht die Präzision bei feinen Arbeiten durch die PU-Beschichtung
• Unterstützt eine effiziente Lagerorganisation durch farbliche Größenkennzeichnung
Anwendungen
Die Tegera 811 eignen sich für Arbeiten in trockenen oder sauberen Umgebungen, in denen der Schutz vor elektrostatischen Aufladungen entscheidend ist. Sie sind für leichte Handhabungsarbeiten in den Bereichen Elektronik, Automobilindustrie und Präzisionstechnologie ausgelegt. Typische Einsatzbereiche sind Feinmontage, Qualitätskontrolle, Inspektion sowie Installationsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27,2 g |
|---|---|
| Größe | 6 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | ja |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,04 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
113,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage