R-0670-030-00 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen A, geschlossen, R0670
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R067003000
Rubix:20810



Produktdetails : R-0670-030-00 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBA-30
Kugelbuchse Super KBA-30, mit Selbsteinstellung, geschlossen, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 196 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Länge | 68 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
