PABO20-PP-AS Lineargleitlager

RINGBUCHSE PABO2045PPAS

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PABO20-PP-AS
Rubix:26151
EAN:4012802061574
PABO20-PP-AS Lineargleitlager

Technische Zusammenfassung

Seriepabo..-pp-as
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PABO20-PP-AS Lineargleitlager


Ringdurchmesser: 20 mm;
Lineargleitlager PABO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Seriepabo..-pp-as
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Länge45 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C150000 N
Tragzahl dyn. C0150000 N
Zolltarifcode84833080
124,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std