KB-2-SPB-4500 (GATES) Kraftband Powerband GATES

Super HC™ Powerband™

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB4500/2 POWERBAND
Rubix:1435813
Hersteller:938194502
EAN:5412571084542
KB-2-SPB-4500 (GATES) Kraftband Powerband GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-2-SPB-4500 (GATES) Kraftband Powerband GATES


Wenn die Vermeidung von Ausfallzeiten Priorität hat, sollten Sie Ihre Antriebe mit den Super HC™ PowerBand™-Riemen ausstatten. Die Super HC™ Powerband™-Riemen bieten eine Lösung für Antriebe, bei denen Einzelriemen vibrieren, sich verdrehen oder von den Riemenscheiben springen würden. Die PowerBand™-Riemen bestehen aus mehreren Keilriemen, die durch ein beständiges, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind, sodass diese als eine Einheit wirken und eine überragende Kombination aus Flexibilität und Belastbarkeit bieten. Dies bedeutet eine robustere, stabilere Lösung mit gleichmäßiger Lastverteilung und sicherem Sitz jedes Strangs in der Scheibenrille.
Kraftband Powerband GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4500 mm
Innenlänge4500 mm
Außenlänge4522 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103900
327,98 exkl. MwSt.
/ Stück
390,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage