SPZ2650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2650 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPZ2650E - 889634
Rubix:2975262
Hersteller:889634
EAN:3660338421877

Produktdetails : SPZ2650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2650 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Höhe | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,00 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort