SPZ1262 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1262 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPZ1262E - 889564
Rubix:2975191
Hersteller:889564
EAN:3660338421174
SPZ1262 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1262 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1262 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1262 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1262 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1262 mm
Innenlänge1225 mm
Außenlänge1275 mm
Stärke8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std