SPA2182 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA2182 DELTA NARROW
Rubix:1734768
Hersteller:962562182
EAN:5414465317620
SPA2182 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2182 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2182 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2182 mm
Innenlänge2137 mm
Außenlänge2200 mm
Stärke10 mm
Ummanteltja
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser90 mm
Zolltarifcode40103900
13,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen