SPB2020 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2020 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPB2020E - 889444
Rubix:2975062
Hersteller:889444
EAN:3660338419973
SPB2020 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2020 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2020 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2020 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2020 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2020 mm
Innenlänge1960 mm
Außenlänge2042 mm
Stärke13 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,86 exkl. MwSt.
/ Stück
34,34 inkl. MwSt.