SPZ1037 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1037 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPZ1037E - 889544
Rubix:2975171
Hersteller:889544
EAN:3660338420979
SPZ1037 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1037 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1037 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1037 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1037 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1037 mm
Innenlänge1000 mm
Außenlänge1050 mm
Stärke8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,88 exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std