14835 ST 358 FI-Stützteller 125 mm Gewinde M 14

Stützteller

Siehe technische Informationen

Referenzen

Klingspor:14835
Rubix:1498022
EAN:4014855017867
ST 358 125 K M 14. ST 358 FI-Stützteller 125 mm Gewinde M 14

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14835 ST 358 FI-Stützteller 125 mm Gewinde M 14


Sehr robuste und langlebige Schleifmittel sind ein Muss, wenn es um Schleifaufgaben geht, die eine hohe Abtragsleistung erfordern. Deshalb entscheiden sich die Anwender bei diesen Aufgaben in der Regel für Fiberschleifscheiben, d. h. Fiberschleifscheiben mit einer Unterlage aus Vulkanfiber. Für den Flächen- und Feinschliff ist ein flexibler Stützteller - wie der Klingspor ST 358 - die bessere Wahl.

Stärken

-mittelharter Stützteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück - universell einsetzbar; speziell für Flächen- und Feinschliff (Korn 50 und feiner) - hohe Temperaturbeständigkeit

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Typstützteller
8,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std