50474 Schleifteller, 150mm, 8mm (5/16 in), 15-fach gelocht, hart
Stützteller
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:50474
Rubix:3485153
Hersteller:7000060160
EAN:04046719173648



Produktdetails : 50474 Schleifteller, 150mm, 8mm (5/16 in), 15-fach gelocht, hart
Erzielen Sie eine optimale Staubabsaugung mit dem 3M Hoo kit Stützteller. Unser hochdichter Schaumstoff, der flache, starre Mittelteil und die weiche Kante der Stützteller bieten dank der Mittelloch-Konfiguration eine größere Kantenflexibilität und die beste Staubabsaugung mit direkter Luftstromkanalisierung. Für eine größere Kantenflexibilität verwenden Sie den 3M Hoo kit Stützteller. Unser hochdichter Schaumstoff, der flache, starre Mittelteil und die weiche Kante der Stützteller bieten dank der Mittelloch-Konfiguration eine größere Kantenflexibilität. Die unterschiedlich großen Löcher in einem Spiraldesign sorgen für eine direkte Luftstromkanalisierung zur Optimierung der Staubabsaugung und führen zu einem saubereren, länger haltbaren Schleifmittel
Stärken
•Luftstrom mit unterschiedlichen Lochgrößen ausgleichen, um die beste Absaugung zu gewährleisten
Hervorragende Absaugung durch Spiral-Lochmuster
Wahlweise in weicher oder Standard-Festigkeit
Geeignet für 3M Hoo kit Schleifmittel
Hervorragende Absaugung durch Spiral-Lochmuster
Wahlweise in weicher oder Standard-Festigkeit
Geeignet für 3M Hoo kit Schleifmittel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 194 g |
|---|---|
| Durchmesser | 150 mm |
| Typ | stützteller |
| Aufnahmetyp | haken und schlaufe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
386,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
459,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage