RSTO 12 (SKF) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:RSTO 12
Rubix:314099
Hersteller:21616
EAN:7316571142159
RSTO 12 (SKF) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite11,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSTO 12 (SKF) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus einem einreihigen Nadellager ohne Innenring und sind für Anwendungen mit gehärteter und geschliffener Stift- und Wellenlaufbahn vorgesehen. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden einbaufertig geliefert. Außenring und Nadelkranz können getrennt montiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11,8x32x32 mm
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite11,8 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Seriersto
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8800 N
Statische Tragzahl, radial - C0r9800 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
29,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage