NATR 20 (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NATR 20
Rubix:313057
Hersteller:12875
EAN:7316577720306
NATR 20 (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 20 (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden einbaufertig geliefert. Ein enger Spalt zwischen Außenring und den aufgepressten Bordringen bildet eine Spaltdichtung. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x47x47 mm
Bruttogewicht246 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16,8 N
Statische Tragzahl, radial - C0r23,2 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,28 exkl. MwSt.
/ Stück
66,97 inkl. MwSt.