NA 2210-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA2210-2RSR
Rubix:125985
Hersteller:0000277900000
EAN:4012802577198
NA 2210-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 2210-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x90x90 mm
Bruttogewicht690 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriena22..-2rsr
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl650 rpm
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
174,72 exkl. MwSt.
/ Stück
207,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std