Referenzen
Permaglide®:PAS 15250 P180
Rubix:3682097
Hersteller:82192602
EAN:4069064009035
Dokumente
Produktdetails : PAS 15250 P180 Streifen Permaglide
bleifrei, konform zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), sehr geringe Stick-Slip-Neigung, höchste Belastbarkeit insbesondere bei Kantentrag, niedriger und konstanter Reibwert, sehr gute Verschleißfestigkeit im Trockenlauf und Nasslauf, universell einsetzbar: geeignet für Rotations-, Oszillationsund Axial-Anwendungen, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hohe Erosionsfestigkeit, weitgehend quellbeständig, kompatibel mit allen gängigen Stahlwellen im Trockenlauf
Streifen PAS, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 250 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

