Referenzen
Permaglide®:STREIFEN PAS 25180 P11
Rubix:43948
Hersteller:82488502

Produktdetails : PAS 25180 P11 Streifen Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Streifen PAS, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,913 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 164x168x320 mm |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 180 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
