Referenzen
Igus:JUM-02-16
Rubix:100509




Produktdetails : JUM-02-16 Gleitfolie drylin R
Gleitfolie DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 29 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 39269092 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
