Referenzen
Permaglide®:STREIFEN PAS 15180 P11
Rubix:43936
Hersteller:82486502

Produktdetails : PAS 15180 P11 Streifen Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Streifen PAS, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,131 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 500x180x5 mm |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 180 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
