Referenzen
Permaglide®:PAS 25250 P180
Rubix:3336818
Hersteller:82194602
EAN:2050002496323
Dokumente
Produktdetails : PAS 25250 P180 Streifen Permaglide
bleifrei, konform zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), sehr geringe Stick-Slip-Neigung, höchste Belastbarkeit insbesondere bei Kantentrag, niedriger und konstanter Reibwert, sehr gute Verschleißfestigkeit im Trockenlauf und Nasslauf, universell einsetzbar: geeignet für Rotations-, Oszillationsund Axial-Anwendungen, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hohe Erosionsfestigkeit, weitgehend quellbeständig, kompatibel mit allen gängigen Stahlwellen im Trockenlauf
Streifen PAS, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 250 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

