Referenzen
Permaglide®:PAS 180X254X2.5 P10
Rubix:693012
Hersteller:CA-45615

Produktdetails : PAS 180X254X2.5 P10 Streifen Permaglide
Streifen PAS, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Streifen PAS, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Breite | 180 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
