Referenzen
INA:EGS15260-E40-S3E-Y
Rubix:2674080
Hersteller:0788486950000

Produktdetails : EGS15260-E40-S3E-Y (INA) Streifen INA
Streifen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1456 g |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Breite | 500 mm |
| Stärke | 1,505 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
