PCMS 1005001.0 E (SKF) PTFE Composite-Buchsen bleifrei SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PCMS 1005001.0 E
Rubix:2112980
Produktdetails : PCMS 1005001.0 E (SKF) PTFE Composite-Buchsen bleifrei SKF
SKF PTFE-Bandstreifen sind für Linear-, Dreh- und Schwenkbewegungen geeignet und nehmen hohe Belastungen auf. Das Material erlaubt durch seine gute Wärmeableitung relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort