Referenzen
Permaglide®:STREIFEN PAS 10250 P10
Rubix:43934
Hersteller:82191502

Produktdetails : PAS 10250 P10 Streifen Permaglide
Streifen PAS, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Streifen PAS, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,939 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 164x168x320 mm |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 250 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAS 10250 P180
- rubix:3500065
- hersteller:82191602
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
187,01 € exkl. MwSt./ Stück
