2405.8966 Storz-Übergangsstück, Al, Storz-Größe 75-B/52-C, KA 89/66 mm
Storz-Übergangsstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2405.8966
Rubix:802054
Hersteller:108243
EAN:4047322254786


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | storz-größe 75-b (knaggenabstand 1: 89 mm) |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Dokumente
Produktdetails : 2405.8966 Storz-Übergangsstück, Al, Storz-Größe 75-B/52-C, KA 89/66 mm
Storz-Übergangsstück, Aluminium. Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 598 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | storz-größe 75-b (knaggenabstand 1: 89 mm) |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | flex |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen