3401.8975 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 75-B/LW75
Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3401.8975
Rubix:802023
Hersteller:108296
EAN:4047322255516


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | storz-größe 75-b; schlauch-innen-ø 75 mm |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl v4a |
Dokumente
Produktdetails : 3401.8975 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 75-B/LW75
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1772 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | storz-größe 75-b; schlauch-innen-ø 75 mm |
| Werkstoff | edelstahl v4a |
| Profil | drehbar (swivel type) |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort