3401.8965 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 75-B/LW65
Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3401.8965
Rubix:802020
Hersteller:108295
EAN:4047322255509

Dokumente
Produktdetails : 3401.8965 Storz-Kupplung/Stutzen/drehbar/V4A/Storz-Größe 75-B/LW65
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauchstutzen |
| Werkstoff | edelstahl v4a |
| Profil | drehbar |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
