2404.89212 Storz-Festkupplung, Al, Storz-Größe 75-B, KA 89mm, G2 1/2 IG
Storz-Festkupplung
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:2404.89212
Rubix:801969
Hersteller:108235
EAN:4047322254717

Produktdetails : 2404.89212 Storz-Festkupplung, Al, Storz-Größe 75-B, KA 89mm, G2 1/2 IG
Storz-Festkupplung qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 429 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 2 1/2 ig |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | storz-größe 75-b (ka 89 mm) |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
