26800 Stichfrei Mückenöl Pumpspray 100 ml
Stichfrei Mückenöl Pumpspray 100 ml
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
BALLISTOL®:26800
Rubix:172917
Hersteller:26800
EAN:4017777268003

Dokumente
Produktdetails : 26800 Stichfrei Mückenöl Pumpspray 100 ml
Mit dem tropentauglichen Insektenspray Stichfrei von Ballistol sind Sie gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen usw. wirksam geschützt. Ballistol Stichfrei Insektenspray hält Ihnen alle lästigen Insekten vom Leib. Außerdem hat das Insektenspray einen angenehmen Geruch.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | pumpspray 100 ml |
|---|---|
| Kapazität | 0,1 l |
| Zolltarifcode | 33049900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
