50803 Hautpflegesystem, Schutz- und Pflegecreme, 1,4 L, 50803
3M™ Hautpflegesystem
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:50803
Rubix:3479948
Hersteller:7000084680
EAN:04046719318155
Produktdetails : 50803 Hautpflegesystem, Schutz- und Pflegecreme, 1,4 L, 50803
Die 3M™ Schutz- und Pflegecreme ist ein milder und zugleich wirksamer Hautschutz für alle, die sowohl mit wasserlöslichen als auch öligen Substanzen in Berührung kommen. Aloe Vera und Vitamin B5 pflegen und regenerieren die beanspruchte Haut und erleichtern gleichzeitig die Reinigung von starken Verschmutzungen, wenn die Creme vor der Arbeit auf die gereinigten Hände aufgetragen wird. Zusammen mit dem 3M™ Dispenser für Hautschutz-Produkte stellen die 1,4-Liter-Nachfüllbeutel außerdem eine ökonomische Lösung für die Hautpflege im Arbeitsalltag dar.
Zugleich schonende und wirksame Creme zum Hautschutz vor, während und nach der Arbeit.
Stärken
1,4 l
Mit Aloe Vera und Vitamin B5
Nachfüllbeutel
Erleichterte Hautreinigung bei starken Verschmutzungen
Mit Aloe Vera und Vitamin B5
Nachfüllbeutel
Erleichterte Hautreinigung bei starken Verschmutzungen
Anwendungen
Zur Hautpflege speziell bei Anwendern, die sowohl mit wasserlöslichen als auch mit öligen Substanzen in Kontakt kommen
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 8 |
|---|---|
| Kapazität | 1,4 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,96 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
396,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage